Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15907 INT. CONTROLLO CARICHI 1 CAN. DSE1 - A9C15907

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15907 INT. CONTROLLO CARICHI 1 CAN. DSE1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 16...32 A

  • Ansprechstrom - 16...32 A

  • Max. Abfallverzögerung - 9999000 ms

  • Max. Dauerstrom - 32 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Residenziale Piccolo Terziario

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

16...32 A

Ansprechstrom:

16...32 A

Max. Abfallverzögerung:

9999000 ms

Max. Dauerstrom:

32 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Bemessungsstrom (Steuerkontakte):

16 A

Max. Schaltspannung (Steuerkontakte):

250 V

Spannungsart:

AC

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

Acti9 DSE1 è un dispositivo di riduzione del carico per interrompere temporaneamente l'alimentazione a circuiti non prioritari e ridurre l'alimentazione installata. Questa riduzione del carico monofase viene utilizzata per aumentare il numero di carichi senza modificare l'alimentazione installata e per effettuare il ripristino di 1 canale non prioritario. Previene lo scatto intempestivo dell'interruttore a monte per l'installazione 1P. L'indicazione della riduzione del carico è fornita da un indicatore rosso e da un cicalino. La soglia di intervento è regolabile da 0,8 kW a 7 kW (predefinita 3,7 kW). Il consumo energetico è retroilluminato a 5VA, non retroilluminato a 3,5VA. Il tempo di pre-allarme prima della riduzione del carico (Ton) è regolabile da 0s a 9999s (predefinita 60 s). Il tempo della riduzione del carico (Toff) è regolabile da 0s a 9999s (predefinita 120 s). Il tempo di funzionamento del cicalino (Tbe) è regolabile da 1s a 9999s (predefinito 60 s). L'LCD retroilluminato visualizza 3 cifre dopo la virgola decimale. Il collegamento consente cavi rigidi in rame da 6mm ² e flessibili o con cavi in rame con bussola da 6 mm². La coppia di serraggio del collegamento è di 1,2N.m per il tipo di cacciavite PZ2. La tensione operativa nominale Ue è 230VAC-15% +10%. La tensione nominale di isolamento Ui è 230 V AC. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La soglia è compresa tra 3,5A e 32 A, accuratezza -/+ 1%. Il circuito prioritario di classificazione è 32A con Cos Phi uguale a 1. La potenza attiva è compresa tra 40W e 8 kW, 32A massimo. Il grado di protezione è IP20 a livello dei terminali e IP40 a livello di dispositivo in un involucro modulare. La tropicalizzazione è il trattamento 2 (umidità relativa 95% a 55°C). La larghezza in passi da 9 mm è 4. Le dimensioni totali sono (W) 36 mm x (H) 87 mm x (D) 60 mm. Il peso è 130 g. La posizione di montaggio dell'installazione è indifferente da 0° a 360. La temperatura di funzionamento è compresa tra -5°C e +50°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°Ce +70°C. È conforme alla norma IEC 64-8.