Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15509 RELE TL40 2NA 16A COM. 230VCA - A9C15509

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15509 RELE TL40 2NA 16A COM. 230VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606489443689

Artikelnummer

SNRA9C15509

Herstellernummer

A9C15509

Hersteller

SNR

Funktion:

mechanisch Schalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

250...250 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

50 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Handbedienung:

ja

Steuerspannung 1:

230...230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Acti9 TL40 è un relè a impulsi modulare. Questo dispositivo 2P ha 1 contatto normalmente aperto. La corrente nominale è 16 A, la tensione di funzionamento è 250VAC e funziona con tensione di alimentazione da 230VAC a 240VAC. La resistenza elettrica arriva fino a 200000 cicli per AC-22. La frequenza di commutazione è 5 operazioni di commutazione/minuto o 100 operazioni di commutazione/giorno. La durata dell'ordine di comando deve essere di 50 ms. Questo relè a impulsi TL consente il controllo remoto dei circuiti monofase. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 2,5 kV. La frequenza di funzionamento è di 50 Hz. È installabile su guida DIN. Le dimensioni totali sono (H) 18 mm x (L) 87 mm x (P) 69 mm. Il peso del prodotto è 105 g. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un armadio. La temperatura di funzionamento va da -20°C a 50°C. La temperatura di stoccaggio va da -40°C a 80°C. Questo prodotto è conforme alla norma IEC / EN 60669-1 e IEC/EN 60669-2-2.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie