Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15414 AUS. COMANDO MANTENUTO IATLM - A9C15414

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15414 AUS. COMANDO MANTENUTO IATLM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - elektronisch Serienschalter

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Einbautiefe - 60 mm

  • Geeignet für Handbedienung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480374968

Artikelnummer

SNRA9C15414

Herstellernummer

A9C15414

Hersteller

SNR

Funktion:

elektronisch Serienschalter

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Geeignet für Handbedienung:

nein

Steuerspannung 1:

12...240 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Steuerspannung 2:

6...110 V

Steuerspannungsart 2:

DC

Acti 9 iATLm è un ausiliario per comando mantenuto. Funziona con tensione di controllo da 12VCA a 240VCA. Il montaggio viene eseguito a destra del relè a impulsi iTL con clip gialle. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare suguida DIN. È associato ai relè a impulsi iTL per consentire ordini di comando mantenuto da un contatto di commutazione. Questo prodotto è conforme a EN/IEC 60669-2-2.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie