Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15030 ICT+ 1NA 20A COMANDO 230VCA - A9C15030

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15030 ICT+ 1NA 20A COMANDO 230VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 20 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 250...250 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480376955

Artikelnummer

SNRA9C15030

Herstellernummer

A9C15030

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom:

20 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

250...250 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

3700 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

3700 VA

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Brummfrei:

nein

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

0 VA

Einbautiefe:

43.5 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

3700 VA

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Acti 9 iCT+ è un contattore modulare silenzioso affidabile in bassa tensione. È un dispositivo di controllo remoto 1P con 1 contatto normalmente aperto. La corrente nominale è di 20 A per AC-7a e di 20 A per AC-7b. Tensione di esercizio 250 VCA e tensione di controllo 230 VCA. La durata elettrica raggiunge i 50.000 cicli. Le operazioni di commutazione massime sono 6 al minuto. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. Questo dispositivo può essere usato per comandare carichi luminosi, piccoli motori o sistemi HVAC. È particolarmente preciso per il controllo dell'illuminazione a LED grazie alla sua tecnologia 0-cross. Questo prodotto è conforme a EN/IEC 60669-2-2.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie