SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A15416 IRTBT COMANDO 12-24VCA/CC - A9A15416

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - teilelektronisch
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 2
Einbautiefe - 65.5 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
EAN
3606480097720
Artikelnummer
SNRA9A15416
Herstellernummer
A9A15416
Hersteller
SNR
Funktion:
teilelektronisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
65.5 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Steuerspannung 1:
12...24 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Steuerspannung 2:
12...24 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Frequenz der Steuerspannung 2:
0...0 Hz
Bemessungsstrom:
5 A
Versorgungsspannung:
10...250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
0 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
0 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
0 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
0 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
5 A


