SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A15322 IRO 220VCA 70DB - A9A15322

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Optische Meldung - nein
Akustische Meldung - ja
Tonart - Dauerton
Schallpegel - 70 dB
Bemessungsspannung - 230 V
Packung
1 ST
Produktserien
Residenziale Piccolo Terziario
EAN
3606480327308
Artikelnummer
SNRA9A15322
Herstellernummer
A9A15322
Hersteller
SNR
Optische Meldung:
nein
Akustische Meldung:
ja
Tonart:
Dauerton
Schallpegel:
70 dB
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP20


