SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9999SX6 Hilfsschalter Typ S, 1 SchlieBerkontakt, - 9999SX6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Packung
1 ST
EAN
2050000001741
Artikelnummer
SNR9999SX6
Herstellernummer
9999SX6
Hersteller
SNR
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


