SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9422ATF11 SEZIONATORE CON MANOVRA - 9422ATF11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung als Sicherheitsschalter - nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 600 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
224 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0785901120308
Artikelnummer
SNR9422ATF11
Herstellernummer
9422ATF11
Hersteller
SNR
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
600 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Polzahl:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Frontmontage:
nein
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Position des Betätigungselements:
sonstige
Motorantrieb optional:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00


