Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9422ATDF632 SEZIONATORE CON MANOVRA - 9422ATDF632

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 60 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - sonstige

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 600 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

204 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0785901353201

Artikelnummer

SNR9422ATDF632

Herstellernummer

9422ATDF632

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

60 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

600 V

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

200 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Position des Betätigungselements:

sonstige

Geeignet für Frontmontage:

nein

Motorantrieb optional:

nein

I selettori di disconnessione 9422ATCF sono progettati per le installazioni del pannello di controllo. Questo selettore di disconnessione è completamente compatibile con gli operatori della maniglia 9422A e i meccanismi di chiusura della porta 9423. Questo selettore di disconnessione accetta solo fusibili di classe H, J, K o R. Ha una classificazione di 60 Amp fino a 600 V. Questo selettore di disconnessione da 60 A è progettato per il montaggio sulla flangia. L'intervallo di montaggio della profondità variabile è da 6,63 a 18,00 pollici. Il selettore di disconnessione ha una classificazione di cavalli di 15 HP a 240 VAC, 30 HP a 480 VAC e 50 HP a 600 VAC. Il selettore è anche classificato per 10 HP a 250 VDC e 30 HP a 600 VDC quando si utilizzano due poli. La maniglia operativa 9422A2 è sovraccaricata con questo selettore di disconnessione. I connettori per interruttori di disconnessione sono classificati da #14 a #2 AWG con cavo in rame e da #14 a #2 con cavo in alluminio. Il selettore di disconnessione è riconosciuto come componente UL e certificato CSA