SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9422ATDF631 SEZIONATORE CON MANOVRA - 9422ATDF631

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 60 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - sonstige
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 600 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
204 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0785901872191
Artikelnummer
SNR9422ATDF631
Herstellernummer
9422ATDF631
Hersteller
SNR
Bemessungsdauerstrom Iu:
60 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
600 V
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
200 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Position des Betätigungselements:
sonstige
Geeignet für Frontmontage:
nein
Motorantrieb optional:
nein


