Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9422ATCF332 SEZIONATORE CON MANOVRA CL.9422 - 9422ATCF332

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - nein

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 600 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 30 A

  • Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq - 200 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

82 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0785901316428

Artikelnummer

SNR9422ATCF332

Herstellernummer

9422ATCF332

Hersteller

SNR

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

600 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

30 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

200 kA

Geeignet für Sicherungseinsätze:

sonstige

Polzahl:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Frontmontage:

nein

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Position des Betätigungselements:

sonstige

Motorantrieb optional:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

I selettori di disconnessione 9422T sono stati progettati per le installazioni del pannello di controllo. Questi interruttori includono il profilo di commutazione comune da 30A a 100 A, le clip per fusibili intercambiabili da 30A a 60 A e la possibilità di aggiungere kit di clip per fusibili e meccanismi di cavi. Sono compatibili con gli operatori di maniglia 9422A e i meccanismi delle porte 9423. Questo selettore e meccanismo operativo è dotato di un meccanismo di maniglia sovraccaricato 9422A2. Questo selettore di disconnessione ha una potenza nominale di 30A. Questo selettore di disconnessione ha una classificazione di 7.5 HP a 208 e 240 VAC, 15 HP a 480 VAC, 20 HP a 600 VAC polifase e 5 HP a 250 VDC con due poli. Questa disconnessione accetterà i fusibili di tipo H, K, J o R. Le clip per fusibili non intercambiabili sono classificate a 60A a 250 V e da 30A a 600V. Questo meccanismo ha una profondità variabile da 6,63 pollici a 18 pollici. Il selettore e il meccanismo operativo sono riconosciuti come componenti UL e certificati CSA