SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9080LBA263206 MORSETTIERE 350 A - 9080LBA263206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Bemessungsstrom In - 350 A
Polzahl - 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt - 2.083...67.419 mm²
Packung
1 ST
EAN
0785901157014
Artikelnummer
SNR9080LBA263206
Herstellernummer
9080LBA263206
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Bemessungsstrom In:
350 A
Polzahl:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
2.083...67.419 mm²
Bemessungsspannung:
600 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
2
Breite:
88.1 mm
Anreihbar:
ja


