Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001SKT38LYA31 PULSANTE TEST LED ARANCIO 120V 1NC/NO - 9001SKT38LYA31

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001SKT38LYA31 PULSANTE TEST LED ARANCIO 120V 1NC/NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Farbe des Knopfes - sonstige

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0785901500582

Artikelnummer

SNR9001SKT38LYA31

Herstellernummer

9001SKT38LYA31

Hersteller

SNR

Bauform der Linse:

rechteckig

Bauform des Knopfes:

hoch

Farbe des Knopfes:

sonstige

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

120 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

31 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP66

Farbe Frontring:

sonstige

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Schutzart (NEMA):

4X

Transparent:

nein

La lampada spia luminosa a impulso"Funzione test"Harmony 9001SK di Schneider Electric è di colore ambra, ha un LED integrato e Fresnel in plastica, ed è alimentata a 110 Vac/dc. Ha una ghiera in plastica. Questa lampada spia luminosa a impulso con "Funzione test"e LED integrato è di colore ambra e fornisce un'interfaccia ergonomica e visiva per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in aperture del pannello standard di 30 mm di diametro e collegabile ai circuiti di comando con i classici morsetti a vite. Grazie al colore vivace e alla testa luminosa, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie