SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001SKT35LYA31 PULSANTE TEST LED ARANCIO 24V 1NC/NO - 9001SKT35LYA31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform der Linse - rechteckig
Bauform des Knopfes - hoch
Farbe des Knopfes - sonstige
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0785901792666
Artikelnummer
SNR9001SKT35LYA31
Herstellernummer
9001SKT35LYA31
Hersteller
SNR
Bauform der Linse:
rechteckig
Bauform des Knopfes:
hoch
Farbe des Knopfes:
sonstige
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
31 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Farbe Frontring:
sonstige
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Schutzart (NEMA):
4X
Transparent:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


