SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001SKR9RH6 PULSANTE A FUNGO ROSSO 1 NC - 9001SKR9RH6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - Zug-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Schutzart (IP) - IP66
Schutzart (NEMA) - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389118036321
Artikelnummer
SNR9001SKR9RH6
Herstellernummer
9001SKR9RH6
Hersteller
SNR
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige
Montageart:
Aufbau
Mit Beleuchtung:
nein
Versorgungsspannung der Lampe:
600 V
Lochdurchmesser:
31 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Durchmesser der Kappe:
41 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


