Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001SKR9RH13 PULSANTE A FUNGO ROSSO NC+NO - 9001SKR9RH13

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001SKR9RH13 PULSANTE A FUNGO ROSSO NC+NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Zug-Entriegelung

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Schutzart (NEMA) - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389118036338

Artikelnummer

SNR9001SKR9RH13

Herstellernummer

9001SKR9RH13

Hersteller

SNR

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Montageart:

Aufbau

Mit Beleuchtung:

nein

Versorgungsspannung der Lampe:

600 V

Lochdurchmesser:

31 mm

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Durchmesser der Kappe:

41 mm

Il pulsante modulare Harmony 9001SK di Schneider Electric rosso ha 2 posizioni e funziona con un meccanismo fisso. Ha una forma circolare ed è fornito con un elemento di contatto, una testa a fungo da 40 mm e 1 contatto NO + 1 contatto NC. Si adatta a unforo di 30 mm. Ha una ghiera in plastica. È ideale nelle situazioni in cui è necessario intervenire rapidamente perché un processo o una macchina possano funzionare correttamente o quando il movimento dell'operatore richieda la massima ergonomia. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie alla evidente forma a fungo. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie