Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001SKR9P35LRR PULSANTE A FUNGO LUMINOSO INC.ROSSO 24V - 9001SKR9P35LRR

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001SKR9P35LRR PULSANTE A FUNGO LUMINOSO INC.ROSSO 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot/weiß

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 30 mm

  • Breite der Öffnung - 0 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389118036475

Artikelnummer

SNR9001SKR9P35LRR

Herstellernummer

9001SKR9P35LRR

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

rot/weiß

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

30 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Questo pulsante a fungo con LED integrato è ideale nelle situazioni in cui è necessario intervenire rapidamente perché un processo o una macchina funzionino correttamente o quando i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla testa luminosa e alla evidente forma a fungo da 40 mm Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 30 mm ed è facilmente collegabile ai circuiti di comando

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie