Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001SKR24BH13 PULSANTE A FUNGO NERO NC+NO - 9001SKR24BH13

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001SKR24BH13 PULSANTE A FUNGO NERO NC+NO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Montageart - Aufbau

  • Lochdurchmesser - 31 mm

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118036956

Artikelnummer

SNR9001SKR24BH13

Herstellernummer

9001SKR24BH13

Hersteller

SNR

Art der Entriegelung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66

Montageart:

Aufbau

Lochdurchmesser:

31 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Durchmesser der Kappe:

35 mm

Mit Beleuchtung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (NEMA):

sonstige

Versorgungsspannung der Lampe:

600 V

Il pulsante modulare Harmony 9001SK di Schneider Electric nero ha 2 posizioni e funziona con meccanismo di ritorno a molla. Ha una forma circolare ed è fornito con un elemento di contatto, una testa a fungo da 35 mm e 1 contatto NO + 1 contatto NC. Si adatta a un foro di 30 mm. È ideale nelle situazioni in cui è necessario intervenire rapidamente perché un processo o una macchina possano funzionare correttamente o quando il movimento dell'operatore richieda la massima ergonomia. Si combina facilmente conla gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie alla evidente forma a fungo. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie