Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001SKR16H2 PULSANTE A FUNGO ROSSO - 9001SKR16H2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001SKR16H2 PULSANTE A FUNGO ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Schutzart (NEMA) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118372566

Artikelnummer

SNR9001SKR16H2

Herstellernummer

9001SKR16H2

Hersteller

SNR

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Montageart:

Aufbau

Mit Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

31 mm

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Il pulsante rosso modulare Harmony 9001SK di Schneider Electric con testa a fungo da 30 mm per arresto/spegnimento d'emergenza ha 2 posizioni e funziona con un meccanismo girare per sbloccare. È dotato di ghiera in plastica e 2 contatti NO + 2 contatti NC. Questo pulsante di arresto/spegnimento di emergenza, detto anche EMS (Emergency Machine Stop- Arresto macchina di emergenza)) e EMO (Emergency Off -spegnimento di emergenza), può essere facilmente installato in un foro standard di 30 mm di diametro e collegato con semplici collegamenti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla evidente forma a fungo da 40 mm. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie