SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KYSS1 PULSANTIERA IN ACCIAIO INOX 1 FORO - 9001KYSS1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Schutzart (IP) - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389118038813
Artikelnummer
SNR9001KYSS1
Herstellernummer
9001KYSS1
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
92 mm
Durchmesser Öffnungen:
30.5 mm
Höhe:
133 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Breite:
106 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


