Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KR9P35LRR PULSANTE A FUNGO LUMINOSO LED ROSSO 24V - 9001KR9P35LRR

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KR9P35LRR PULSANTE A FUNGO LUMINOSO LED ROSSO 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot/grün

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 31 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Industry

EAN

3389118040090

Artikelnummer

SNR9001KR9P35LRR

Herstellernummer

9001KR9P35LRR

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot/grün

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

31 mm

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

13

Il pulsante luminoso rosso fa parte della gamma di unità di comando e segnalazione in metallo Harmony 9001K di diametro 30 mm. Ha una ghiera di metallo cromata. Viene fornito con un fungo rosso di diametro 41 mm, senza marcatura. Grazie al grado di protezione IP66 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 30 mm. Presenta 2 posizioni fisse, è alimentato a 24V AC/DC e include un LED super luminoso. Peso: 186 g. La gamma Harmony da 30 mm è stata pensata per soddisfare un gran numero di applicazioni in settori pesanti come la petrolchimica, la metallurgia, il trattamento degli idrocarburi da miniera e delle acque reflue, la produzione di automobili. È certificato UL e CSA, ha la dichiarazione di conformità CE ed è conforme a RoHS.