Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KR4BH5 PULSANTE A FUNGO NERO - 9001KR4BH5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KR4BH5 PULSANTE A FUNGO NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - schwarz/weiß

  • Transparent - nein

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

0785901033806

Artikelnummer

SNR9001KR4BH5

Herstellernummer

9001KR4BH5

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

schwarz/weiß

Transparent:

nein

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

31 mm

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

13

Il pulsante modulare Harmony 9001K di Schneider Electric nero ha 2 posizioni e funziona con meccanismo di ritorno a molla. Ha 1 contatto NO x e si installa in un foro da 30 mm. È fornito di elemento di contatto e morsetti a vite. Ha una ghiera metallica cromata. È ideale nelle situazioni in cui è necessario intervenire rapidamente perché un processo o una macchina possano funzionare correttamente o quando il movimento dell'operatore richieda la massima ergonomia. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie alla evidente forma a fungo. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie