SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KR25R PULSANTE A FUNGO - 9001KR25R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot/grün
Bauform der Linse - rund
Durchmesser der Kappe - 30 mm
Lochdurchmesser - 31 mm
Schutzart (IP) - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0785901173922
Artikelnummer
SNR9001KR25R
Herstellernummer
9001KR25R
Hersteller
SNR
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Lochdurchmesser:
31 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
13
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Art der Entriegelung:
sonstige


