SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KR1YH13 PULSANTE GIALLO NC+NO - 9001KR1YH13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Bauform des Knopfes - flach
Farbe des Knopfes - gelb
Transparent - nein
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
EAN
0785901033431
Artikelnummer
SNR9001KR1YH13
Herstellernummer
9001KR1YH13
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
gelb
Transparent:
nein
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
31 mm
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
13
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


