Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KR16H2 PULSANTE A FUNGO - 9001KR16H2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KR16H2 PULSANTE A FUNGO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Montageart - Einbau

Packung

  • 1 ST

EAN

0785901623595

Artikelnummer

SNR9001KR16H2

Herstellernummer

9001KR16H2

Hersteller

SNR

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Schutzart (IP):

IP66

Montageart:

Einbau

Mit Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

31 mm

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Durchmesser der Kappe:

30 mm

Il pulsante rosso fa parte della gamma di unità di comando e segnalazione in metallo Harmony 9001K di diametro 30 mm. Ha una ghiera di metallo cromata. Viene fornito con un fungo rosso di diametro 40 mm, senza marcatura. Grazie al grado di protezione IP66 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 30 mm. Dispone di 2 per il ripristino girare per sbloccare ed è fornito di 2 contatti NA + 2 contatti NC e morsetti a vite. Peso: 141 g. La gamma Harmony da 30 mm è stata pensata per soddisfare un gran numero di applicazioni in settori pesanti come la petrolchimica, la metallurgia, il trattamento degli idrocarburi da miniera e delle acque reflue, la produzione di automobili. È certificato UL e CSA, ha la dichiarazione di conformità CE ed è conforme a RoHS.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie