Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KP38LYA9 LAMPADA SPIA LED AMBRA 120V - 9001KP38LYA9

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KP38LYA9 LAMPADA SPIA LED AMBRA 120V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - orange

  • Ausführung der Fassung - BA9s

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 120...120 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389118040991

Artikelnummer

SNR9001KP38LYA9

Herstellernummer

9001KP38LYA9

Hersteller

SNR

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

orange

Ausführung der Fassung:

BA9s

Mit Leuchtmittel:

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

120...120 V

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Linse:

hoch

Lochdurchmesser:

31 mm

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

13

La lampada spia ambra Harmony 9001K di Schneider Electric con LED integrato e cupola in plastica è alimentata a 110 Vac/dc. Ha una ghiera metallica cromata. Questa lampada spia a componente singolo fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. È facilmente installabile in fori standard del pannello da 30 mm di diametro ed è collegabile con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace e all'illuminazione garantita dal LED integrato,che consentono di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie