Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KP38LWW31 LAMPADA SPIA BIANCA LED - 9001KP38LWW31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - sonstige

  • Ausführung der Fassung - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 120...120 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

0785901696469

Artikelnummer

SNR9001KP38LWW31

Herstellernummer

9001KP38LWW31

Hersteller

SNR

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

sonstige

Ausführung der Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

120...120 V

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Linse:

flach

Lochdurchmesser:

31 mm

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

13

Questa lampada spia a componente singolo fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace e all'illuminazione garantita dal LED integrato, che consentono di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine È resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, pertanto è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi È facilmente installabile in fori standard del pannello da 30 mm di diametro ed è collegabile con semplici morsetti a vite Norme e certificazioni internazionali ad alte prestazioni (certificazione ABS per il settore marittimo, IP66, Tipo 1, 2, 3, 3R, 4, 12 e 13)