Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KN300 PIASTRINA NEUTRA DA INCIDERE - 9001KN300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - ohne

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - schwarz

  • Form - rechteckig

  • Breite - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110935448

Artikelnummer

SNR9001KN300

Herstellernummer

9001KN300

Hersteller

SNR

Wörtlicher Aufdruck:

ohne

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

schwarz

Form:

rechteckig

Breite:

50 mm

Außendurchmesser:

30 mm

Höhe:

44 mm

L'etichetta 9001KN300 fa parte della gamma di pulsanti in metallo, interruttori e lampade spia Harmony 9001 K di diametro 30 mm. Dimensioni: 44 x 50 mm. L'etichetta è senza scritta e ha uno sfondo nero. Peso: 5 g. La gamma Harmony da 30 mm è stata pensata per soddisfare un gran numero di applicazioni in settori pesanti come la petrolchimica, la metallurgia, il trattamento degli idrocarburi da miniera e delle acque reflue, la produzione di automobili. È certificato UL e CSA, ha la dichiarazione di conformità CE ed è conforme a RoHS.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie