Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001K6 DISPOSITIVO DI PROTEZIONE - 9001K6

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001K6 DISPOSITIVO DI PROTEZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Anzahl der Vorhängeschlösser - 1

  • Geeignet für Bügelstärke - 3.1...9.5 mm

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110933758

Artikelnummer

SNR9001K6

Herstellernummer

9001K6

Hersteller

SNR

Max. Anzahl der Vorhängeschlösser:

1

Geeignet für Bügelstärke:

3.1...9.5 mm

Werkstoff:

sonstige

La gamma Harmony 9001K è un accessorio lucchetto. È compatibile con pulsanti di arresto di emergenza da 30 mm. Evita qualsiasi manipolazione involontaria. La gamma Harmony 30 mm offre un'ampia scelta di prodotti robusti e affidabili per soddisfare un gran numero di applicazioni in settori pesanti come la petrolchimica, la metallurgia, il trattamento delle acque reflue di petrolio e gas minerario, la produzione automobilistica. È un prodotto conforme alle norme e certificazioni internazionali.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie