SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001K51 TAPPO OTTURATORE GRIGIO - 9001K51

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 31 mm
Breite der Öffnung - 0 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
3389118042896
Artikelnummer
SNR9001K51
Herstellernummer
9001K51
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
31 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe der Öffnung:
0 mm
La piastra di chiusura grigia è un componente separato della gamma di unità di comando e segnalazione Harmony 9001K/9001SK di diametro 30 mm. Può essere facilmente inserita in un foro vuoto di diametro 30 mm. La gamma Harmony da 30 mm è stata pensata persoddisfare un gran numero di applicazioni in settori pesanti come la petrolchimica, la metallurgia, il trattamento degli idrocarburi da miniera e delle acque reflue, la produzione di automobili. È certificato UL e CSA, ha la dichiarazione di conformità CE ed è conforme a RoHS.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


