SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001K11J35LGFG SELETTORE LUMINOSO 2POS.LED VERDE 24V - 9001K11J35LGFG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff
Geeignet für Beleuchtung - ja
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe des Knopfes - grün
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0785901934097
Artikelnummer
SNR9001K11J35LGFG
Herstellernummer
9001K11J35LGFG
Hersteller
SNR
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe des Knopfes:
grün
Lochdurchmesser:
31 mm
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
13
Versorgungsspannung:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom


