Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR8501XTE1 TEMPORIZZATORE PNEUMATICO - 8501XTE1

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR8501XTE1 TEMPORIZZATORE PNEUMATICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Nennstrom - 10 A

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

0785901537342

Artikelnummer

SNR8501XTE1

Herstellernummer

8501XTE1

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Nennstrom:

10 A

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

112 mm

Höhe:

84 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Tiefe:

163 mm

I relè per macchine utensili NEMA 8501X combinano un robusto design per impieghi gravosi con una struttura modulare per una maggiore flessibilità. Sono ideali per applicazioni in cui la lunga durata, l'elevata affidabilità e la facilità di manutenzione sono importanti. La famiglia di relè 8501X offre una linea completa di relè e accessori per la maggior parte delle applicazioni di controllo. Questo accessorio timer pneumatico può essere aggiunto a un relè standard a 4 poli. Questo accessorio timer è fornito di serie in modalità ritardato all'accensione, ma può essere convertito in ritardo di spegnimento. L'accessorio timer è dotato di un contatto normalmente chiuso e di un contatto temporizzato normalmente aperto. I contatti sono la cartuccia relè standard 8501XC1. L'intervallo di temporizzazione di questo accessorio timer è compreso tra 0,2 e 60 secondi. Questo accessorio timer è omologato UL ed è certificato CSA.