Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83558 WandgerateCEE Stecker, 16A, 3p+E, 380-41 - 83558

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83558 WandgerateCEE Stecker, 16A, 3p+E, 380-41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Bemessungsspannung - 380...415 V

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Polzahl - 3

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3303430835585

Artikelnummer

SNR83558

Herstellernummer

83558

Hersteller

SNR

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Bemessungsspannung:

380...415 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina fissa da parete angolata a bassa tensione. • Grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni secondo norme CEI EN 50102: IK08 • Resistenza al fuoco ed al calore anormale secondo norme IEC 695-2-1 e CEI 50-11: 850°C (glow wire) • Involucro in tecnopolimero autoestinguente • Alveoli in ottone nichelato • Viti, perni e molle in acciaio inox • Morsetti di collegamento: con connessione dei conduttori non spelati mediante semplice rotazione del cassetto portaconduttore

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie