Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82968 Anbausteckdose, 32A, 3p, 40-50 V AC, IP6 - 82968

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82968 Anbausteckdose, 32A, 3p, 40-50 V AC, IP6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - weiß

  • RAL-Nummer - 7035

Packung

  • 10 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) weiß

Polzahl:

3

Kennfarbe:

weiß

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Flanschmaß vertikal:

65 mm

Flanschmaß horizontal:

65 mm

Bohrlochabstand horizontal:

77 mm

This Pratika industrial socket with completely loosened captive screws connection is straight panel mounted. It has 3P poles, rated current is 32A and the operating voltage is 40VAC to 50VAC. The dimensions of the base plate are (W) 65mm x (H) 65mm. The degree of protection is IP67 and IK08. The fire resistance is 850°C. The cable entries are for flexible or rigid cables. The cross section of the cables in 32A are 2.5mm² to 6mm². The color of the socket is light grey (RAL 7035) with white easy identification of the operating voltage. The frequency is 50Hz or 60Hz. The clock position of secondary keyway is 12h.