SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82467 PratiKa wander socket - straight - 32 A - 82467

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 2
Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß
Kennfarbe - weiß
RAL-Nummer - 7035
Packung
10 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
EAN
3303430824671
Artikelnummer
SNR82467
Herstellernummer
82467
Hersteller
SNR
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Kennfarbe:
weiß
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein