Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82365 SPINA MOB.IP67 2P 32A 24V 50HZ - 82365

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82365 SPINA MOB.IP67 2P 32A 24V 50HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

EAN

3303430823650

Artikelnummer

SNR82365

Herstellernummer

82365

Hersteller

SNR

Spina mobile BTS IP67 32A 24V 50Hz 2p. gamma: PratiKa - tipo di prodotto o componente: spina mobile - nome abbreviato: spina Pratika - categoria spina, presa: bassissima tensione (Extra-Low Voltage) - numero di poli: 2P - tipo di rete: CA - presa standard: industriale. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: sono equipaggiati con differenziali classe A tipo super immunizzato agli ambienti estremi e ogni presa interbloccata è protetta singolarmente da un interruttore magnetotermico.... Applicazioni: ..