Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82184 Presa da incasso interbloccata con fusibile Unika IP65 16A 380V 2P+T

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82184 Presa da incasso interbloccata con fusibile Unika IP65 16A 380V 2P+T

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-StromstĂ€rke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303430821847

Artikelnummer

SNR82184

Herstellernummer

82184

Hersteller

SNR

IEC-StromstÀrke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP65

Mit FI-Schutzschalter:

nein

LeerplÀtze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des GehÀuses:

Kunststoff

Absicherung:

sonstige

MilitĂ€rausfĂŒhrung:

nein

Presa Unika con interruttore di blocco con basetta portafusibile per bassa tensione. Grado di protezione secondo norme IEC 529 e CEI EN 60529; grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni secondo norme CEI EN 50102: IK 08; resistenza al fuocoed al calore anormale secondo norme IEC 695-2-1 e CEI 50-11: 850 °C (glow wire). IP65. DIMENSIONE FUSIBILE 10.3x38mm