SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82026 Presa da incasso Unika IP44 16A 2P con trasformatore 230/24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - violett
Packung
1 ST
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430820260
Artikelnummer
SNR82026
Herstellernummer
82026
Hersteller
SNR
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP44
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
225 mm
Flanschmaß horizontal:
103 mm
Militärausführung:
nein