Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81949 Supporto IP65 per frutti serie civile AVE

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81949 Supporto IP65 per frutti serie civile AVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3303430819493

Artikelnummer

SNR81949

Herstellernummer

81949

Hersteller

SNR

Sopporto IP55 per frutti serie civile AVE Prese fisse da incasso di tipo complementare Consentono di completare i quadri di distribuzione con prese di tipo domestico o similare. Caratteristiche: • Frutti conformi alle norme: - CEI 23-16 e CEI 23-50 per le prese civili bivalenti, - CEI 23-5 e CEE 7 per le prese tipo schuko; • grado di protezione secondo norme IEC 529 e CEI EN 60529: IP54 o IP65; • grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni secondo norme CEI EN 50102: IK 07; • resistenza al fuoco ed al calore anormale secondo norme IEC 695-2-1 e CEI 50-11: 850° C (glow wire); • materiale: - involucro in tecnopolimero autoestinguente, - colore RAL 7035 - perni e molle in acciaio inox; • esecuzione da incasso: - con coperchietto a molla opaco, - fornite con guarnizione antinvecchiamento.