Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81583 SPINA PARETE IP67 3PNT 63A 380V

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81583 SPINA PARETE IP67 3PNT 63A 380V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430815839

Artikelnummer

SNR81583

Herstellernummer

81583

Hersteller

SNR

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Steckrichtung:

rechtwinklig

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spine fisse da parete a bassa tensione Caratteristiche Tensione d’impiego: da 50 a 690 V; frequenza d’impiego: 50/60 Hz; tensione d’isolamento: 690 V; correnti nominali: 16, 32, 63 e 125 A; prestazioni elettriche e meccaniche: In A Numero di cicli sotto carico a vuoto 16 > 5.000 – 32 > 1.000 > 1.000 63 > 1.000 > 1.000 125 > 250 > 250 grado di protezione secondo norme IEC 529 e CEI EN 60529: – 16 e 32 A IP44 e IP67, – 63 e 125 A IP67; grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni secondo norme CEI EN 50102: IK 08; resistenza al fuoco ed al calore anormale secondo norme IEC 695-2-1 e CEI 50-11: 850 °C (glow wire); materiale: – involucro in tecnopolimero autoestinguente, – spinotti in ottone nichelato, – viti esterne in acciaio inox (63 e 125A), ingresso cavi: In A IP44/IP67 fermacavo mm IP67 pressacavo 16 8 – 15 PG 21 32 11,5 – 21 PG 21 63 PG 32 125 PG 48 morsetti di collegamento: – viti imperdibili e completamente allentate, – sezione allacciabile dei conduttori: In A Cavi flessibili, rigidi e cordati mm2 16 da 1 a 4 32 da 2,5 a 10 63 da 6 a 25 125 da 16 a 70. Esecuzione IP67. 3P+N+t