Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81379 CEE Stecker, Schraubklemmen , 63A, 3p+E, - 81379

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81379 CEE Stecker, Schraubklemmen , 63A, 3p+E,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Sistemi di Installazione

EAN

3303430813798

Artikelnummer

SNR81379

Herstellernummer

81379

Hersteller

SNR

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

blau

Phasenwender:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spine mobili a bassa tensione Caratteristiche: frequenza d’impiego: 50/60 Hz; grado di protezione secondo norme IEC 529 e CEI EN 60529: grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni secondo norme CEI EN 50102: IK 08; resistenza al fuoco ed alcalore anormale secondo norme IEC 695-2-1 e CEI 50-11: 850 °C (glow wire); materiale: – involucro in tecnopolimero autoestinguente, – spinotti in ottone nichelato, – viti esterne in acciaio inox (63 e 125 A); morsetti di collegamento: – connessione dei conduttori non spelati mediante semplice rotazione del cassetto portaconduttore per 16 e 32 A, – viti imperdibili e completamente allentate per 63 e 125 A