Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81195 Wandsteckdose, 125A, 3p+N+E, 380-415 V A - 81195

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81195 Wandsteckdose, 125A, 3p+N+E, 380-415 V A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

22 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3303430811954

Artikelnummer

SNR81195

Herstellernummer

81195

Hersteller

SNR

Montageart:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

innenliegende Befestigung

Isolierter Einbau:

nein

Bezeichnungsfeld:

nein

Militärausführung:

nein

PratiKa. Wandsteckdose. Nennspannung 400 V, Nennstrom 125 A, Polzahl 3P+N+E, Schutzart IP 67. Zur Gesamttiefe gehört ein Türgriff von 64 mm. Die Abmessungen können abhängig von den gewählten Optionen variieren.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie