Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81178 Wandsteckdose, 63A, 2p+E, 200-250 V AC, - 81178

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81178 Wandsteckdose, 63A, 2p+E, 200-250 V AC,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3303430811787

Artikelnummer

SNR81178

Herstellernummer

81178

Hersteller

SNR

Montageart:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

innenliegende Befestigung

Isolierter Einbau:

nein

Bezeichnungsfeld:

nein

Militärausführung:

nein

This Pratika industrial socket with completely loosened captive screws connection is wall mounted. It has 2P+E poles, rated current is 63A and the operating voltage is 200VAC to 250VAC. The dimensions of the base plate are (W) 104mm x (H) 255mm. The degree of protection is IP67 and IK08. The fire resistance is 850°C. The cable entries are for flexible or rigid cables. The size of the cable entries in 63A is 17mm to 31mm for 6mm² to 25mm² cables. The color of the socket is light grey (RAL 7035) with blue easy identification of the operating voltage. The frequency is 50Hz or 60Hz. The clock position of contact is 6h.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie