Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR65291 MLOGIC 6.0P NS FISSO - 65291

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 252...3200 A

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 3200 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert

  • Mit Erdschlussschutzfunktion - ja

  • Ausführung des Motorschutzes - elektronischer Auslöser

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3303430652915

Artikelnummer

SNR65291

Herstellernummer

65291

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

252...3200 A

Bemessungsdauerstrom Iu:

3200 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

verzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

ja

Ausführung des Motorschutzes:

elektronischer Auslöser

Bemessungsschaltstrom:

3200 A

Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser:

378...32000 A

Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:

6400...48000 A

Externe Stromversorgung erforderlich:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

53.6 mm

Höhe:

199.5 mm

Tiefe:

67.5 mm

sganciatore MicroLogic 6.0P, ComPacT da NS630b a NS1600 fisso comando motorizzato, protezioni selettive e per correnti differenziali

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie