SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56505 Erdschlussrelais RH197p, 0,03-30A, 0-4,5 - 56505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klammeranschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Funktion - für gemischte Netze
Externe Stromversorgung erforderlich - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
49 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3303430565055
Artikelnummer
SNR56505
Herstellernummer
56505
Hersteller
SNR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klammeranschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktion:
für gemischte Netze
Externe Stromversorgung erforderlich:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
48...48 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
48...48 V
Versorgungsspannung DC:
24...130 V
Spannungsmessbereich:
0...1000 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...400 Hz
Strommessbereich:
0.015...60 mA
Ansprechwert Stromstärke 1:
0.03...30 mA
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
4.82 s
Anzeige des Differenzstroms:
nein
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...48 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...48 V
Betriebsspannung DC:
24...130 V
Bemessungsschaltstrom:
8 A
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
92 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie