SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56370TD RELE - 56370TD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - für gemischte Netze
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Packung
1 ST
EAN
0785901496502
Artikelnummer
SNR56370TD
Herstellernummer
56370TD
Hersteller
SNR
Funktion:
für gemischte Netze
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Lo scopo della protezione dai guasti a terra è misurare la corrente di dispersione a terra di un impianto elettrico o di parte di un impianto e interrompere l'alimentazione se la corrente di guasto a terra diventa pericolosa per le proprietà. I relè di guasto a terra Vigirex, con i relativi sensori (trasformatori di corrente), misurano la corrente di dispersione in un impianto elettrico per rilevare livelli potenzialmente dannosi. Se utilizzati per la protezione, provocano l'interruzione dell'alimentazione al sistema protetto da un interruttore o interruttore associato. Possono anche essere utilizzate solo a scopo di monitoraggio, con emissione di un allarme. La linea di prodotti Vigirex può essere utilizzata con carichi fino a 3200 A. Include sensibilità fisse da 30 mA a 1 A e sensibilità regolabile fino a 30 A, fornendo una soluzione che offre flessibilità e prestazioni. La reattività del relè Vigirex è determinata dalla combinazione della loro sensibilità (misurata in milliampere o ampere) e dei loro ritardi (durata del superamento della soglia di guasto a terra). Queste possono variare da istantanea (senza ritardo intenzionale) a 4,5 secondi. Il ritardo più breve fornirà la massima protezione, mentre il ritardo più lungo minimizzerà gli sganci inopportuni. La gamma di ritardi è utile anche quando si fornisce uno schema coordinato di protezione dai guasti a terra. Questo interruttore ritardato Vigirex è montato sul pannello frontale. Questo prodotto è conforme agli standard UL.


