SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56292 residual current monitoring relay, Vigir - 56292

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klammeranschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Funktion - für Wechselstromnetze
Externe Stromversorgung erforderlich - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
50 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3303430562924
Artikelnummer
SNR56292
Herstellernummer
56292
Hersteller
SNR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klammeranschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktion:
für Wechselstromnetze
Externe Stromversorgung erforderlich:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
110...130 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
110...130 V
Spannungsmessbereich:
0...1000 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...400 Hz
Strommessbereich:
0.015...60 mA
Ansprechwert Stromstärke 1:
0.03...30 mA
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
4.82 s
Anzeige des Differenzstroms:
nein
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110...130 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110...130 V
Bemessungsschaltstrom:
8 A
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
78 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie