Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56193 VIGIREX RH99M 220/240VCA R.A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56193 VIGIREX RH99M 220/240VCA R.A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - für Drehstromnetze

  • Ansprechwert Stromstärke 1 - 0...30 mA

  • Ansprechwert Stromstärke 2 - 0...30000 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430561934

Artikelnummer

SNR56193

Herstellernummer

56193

Hersteller

SNR

Funktion:

für Drehstromnetze

Ansprechwert Stromstärke 1:

0...30 mA

Ansprechwert Stromstärke 2:

0...30000 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

4.5 s

Anzeige des Differenzstroms:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

240...240 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Versorgungsspannung bei DC:

0...0 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

54 mm

Höhe:

97 mm

Tiefe:

74 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

240...240 V

Spannungsmessbereich:

220...240 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

RH99M è un relè di monitoraggio della corrente residua con montaggio su guida DIN. Monitora le perdite di isolamento elettrico a causa dell'invecchiamento dei cavi o delle estensioni nell'installazione. Misura la corrente differenziale in un impianto elettrico attraverso il toroide associato. Il relè emette un segnale di controllo quando la soglia operativa della corrente residua viene superata. La tensione di esercizio è compresa tra 220 V CA e 240 V CA a 50/60 Hz. La sensibilità della corrente è selezionabile con 9 soglie da 30 mA a 30 A. Il ritardo è selezionabile con 9 impostazioni da istantanee a 4,5 s. È previsto un reset automatico dopo l'eliminazione di un guasto. La tensione del sistema di distribuzione monitorata è fino a 1000 V CA a 50/60/400 Hz. È installato su una guida DIN all'interno di un quadro e il grado di protezione è IP40. Deve essere associato a un toroide compatibile Schneider Electric.