Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56190 Erdschlussrelais RH99M mit autom. Ruckse - 56190

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56190 Erdschlussrelais RH99M mit autom. Ruckse

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Funktion - für gemischte Netze

  • Externe Stromversorgung erforderlich - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

58 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3303430561903

Artikelnummer

SNR56190

Herstellernummer

56190

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktion:

für gemischte Netze

Externe Stromversorgung erforderlich:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

12...24 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

12...24 V

Versorgungsspannung DC:

12...48 V

Spannungsmessbereich:

0...1000 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...400 Hz

Strommessbereich:

0.015...60 mA

Ansprechwert Stromstärke 1:

0.03...30 mA

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

4.82 s

Anzeige des Differenzstroms:

nein

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

12...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

12...24 V

Betriebsspannung DC:

12...48 V

Bemessungsschaltstrom:

8 A

Breite:

54 mm

Höhe:

97 mm

Tiefe:

74 mm

RH99M is a DIN rail mounting residual current monitoring relay. It monitor drops in electrical insulation due to ageing of cables or extensions in the installation. It measures the earth leakage current in an electrical installation via its associated toroid. A control signal is issued by the relay when the residual-current operating threshold is overrun. The operational supply voltage is from 12VDC to 24VDC, or 12VAC to 48VAC 50/60Hz. The current sensitivity is selectable with 9 thresholds from 30 mA to30 A. The time delay is selectable with 9 settings from instantaneous to 4.5s. There is an automatic reset after a fault clearance. The monitored distribution system voltage is up to 1000 VAC 50/60/400 Hz. It is installed on a DIN-rail inside a switchboard and the protection degree is IP40. It must be associated with a compatible Schneider Electric toroid.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie