Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56170 Erdschlussrelais RH99M mit manueller Ruc - 56170

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56170 Erdschlussrelais RH99M mit manueller Ruc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Funktion - für Drehstromnetze

  • Spannungsmessbereich - 12...48 V

  • Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit - 4.5 s

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3303430561705

Artikelnummer

SNR56170

Herstellernummer

56170

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktion:

für Drehstromnetze

Spannungsmessbereich:

12...48 V

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

4.5 s

Anzeige des Differenzstroms:

nein

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Breite:

54 mm

Höhe:

97 mm

Tiefe:

74 mm

RH99M is a DIN rail mounting residual current protection relay. It protects against people direct or indirect contact, property fire hazards and motors. It measures the earth leakage current in an electrical installation via its associated toroid. It trips the associated circuit breaker when the set residual operation current is overrun. The operational supply voltage is from 12VDC to 24VDC, or 12VAC to 48VAC 50/60Hz. The current sensitivity is selectable with 9 thresholds from 30 mA to 30 A. The time delay is selectable with 9 settings from instantaneous to 4.5s. It requires a local manual reset after a fault clearance. The monitored distribution system voltage is up to 1000 VAC 50/60/400 Hz. It is installed on a DIN-rail inside a switchboard and the protection degree is IP40. It must be associated with a compatible Schneider Electric toroid.